• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden-Anbauregal 3000/1300 mm

Artikel-Nr.: 990510 3000/1300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Fachboden Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Fachboden Stärke: 25
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Fachboden Stärke 25 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Regalhöhe 3.000 mm
Regaltiefe 600 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.306 mm
Fachboden Breite 1.300 mm
Fachboden Tiefe 600 mm
Anzahl Fachboden 7
Anzahl Profilrahmen 1
maximale Feldlast 1.600 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990510 3000/1300
EAN / GTIN 4004514217806
Herstellernummer 12767-130

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Fachboden verzinkt. Mit einer maximalen Fachlast von 150 kg pro Fachboden lieferbar. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung.
Feldlast: bei Höhe 2000 mm 1300 kg, bei 2500 mm 1700 kg, bei 3000 mm 2300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv usw. mit optimaler Platznutzung.

Lieferumfang:

Grundregal mit Kreuzstreben. Pro Anbauregal eine Diagonalstrebe.

Hinweis:

  • Klemmfüße sind im Lieferumfang enthalten.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Passende Bodenverankerung Nr. 990854.
  • Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 600 mm betragen.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb