• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ordner-Anbauregal mit 1 Säulenrahmen, Tiefe 325 mm, Höhe: 800mm

Artikel-Nr.: 990405 800
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 120
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 120 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 975 mm
Tiefe 325 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 975 mm
Fachboden Breite 946 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 900 mm
Fachboden Tiefe 325 mm
Anschlagleiste ja
Anzahl Fachboden 2
passend für Anzahl Ordner 20
Anzahl Profilrahmen 1
maximale Feldlast 900 kg
Produktart Ordnerregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990405 800
EAN / GTIN 4045197517814
Herstellernummer 990405 800

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Säulenrahmen aus Rechteck-Stützen (50×25×1,25mm) mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster zur Aufnahme von Traversen / Fachböden. Säulenrahmen mit Kunststoff-Endkappen. Fachböden aus verzinktem Blech, geschlitzt zum Einstecken von Trennwänden, mit abgekanteter Anschlagleiste gegen Durchrutschen.

Lackierung:

Säulenrahmen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Traversenpaare immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb