• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckstütze 800 mm

Artikel-Nr.: 990361 800
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Profil Breite 40 mm
Profil Tiefe 40 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Adaption 2-seitig
Produktart Eckstütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990361 800
EAN / GTIN 4062406115937
Herstellernummer 990361 800

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff- Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Eckverbindungen.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb