{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.200 mm | |
Breite | 400 mm | |
Einbau als Zwischenwand möglich | ja | |
passend für Fachboden-Steckregal | ja | |
Regalhöhe | 1.200 mm | |
passend für Regal Höhe | 1.200 mm | |
passend für Regal Tiefe | 400 mm | |
Fachboden Adaption | 1-seitig | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Säulenrahmen |
Artikelnummer | 990291 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406114459 | |
Herstellernummer | 990291 1200 |