• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säulenrahmen 1000 mm

Artikel-Nr.: 990271 1000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Höhenverstellung im Raster: 40
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 40 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Regalhöhe 1.000 mm
Fachboden Adaption 2-seitig
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990271 1000
EAN / GTIN 4062406114237
Herstellernummer 990271 1000

Beschreibung

Ausführung:

Mit Einhängeschlitzen im 40-mm-Raster und Kunststoff-Endkappen an beiden Enden.

Verwendung:

Für Grund- und Anbauregale Nr. 990201990216.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb