• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verstärkungsrippe, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 990180 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
830 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Anzahl je Fachboden maximal 2
passend für Fachboden 990060
Erhöhung der Tragkraft je Verstärkungsrippe pro Fachboden 60 kg
Einsatzbereich Fachbodenregal
Kundenmontage ja
Produktart Strebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990180 1000
EAN / GTIN 4045197518033
Herstellernummer 990180 1000

Beschreibung

Verwendung:

Zur zusätzlichen Stabilisierung der Fachböden Nr. 990060 bei Lagerung von besonders schweren Teilen (wird von unten in den Fachboden eingeschoben).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb