• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand aus Vollblech, Breite 1000 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990140 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Breite 1.000 mm
passend für Regal Feldbreite 1.000 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Rückwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Rückwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Herstellernummer 990140 2000
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus zwei übereinander zu befestigenden Wänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.
Bestehend aus 2× 1000 mm hohe Rückwänden.

Verwendung:

Zur Abdeckung der Rückseite eines Regalfeldes (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden).

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb