{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 500 mm | |
Einbau als Zwischenwand möglich | nein | |
passend für Fachboden-Steckregal | ja | |
passend für Regal Höhe | 2.000 mm | |
passend für Regal Tiefe | 500 mm | |
Einsatzbereich | Fachbodenregal | |
Seitenwand Aufbau | zweiteilig | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
Kundenmontage | ja | |
Produktart | Seitenwand |
Artikelnummer | 990105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518132 | |
Herstellernummer | 990105 2000 |