• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mit Befestigungsmaterial, Set 2500 mm

Artikel-Nr.: 990100 2500
Setpreis 2 Stück (82,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Höhe 2.500 mm
    Breite 400 mm
    Einbau als Zwischenwand möglich nein
    passend für Fachboden-Steckregal ja
    passend für Regal Höhe 2.500 mm
    passend für Regal Tiefe 400 mm
    Einsatzbereich Fachbodenregal
    Seitenwand Aufbau zweiteilig
    Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
    Kundenmontage ja
    Produktart Seitenwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990100 2500
    EAN / GTIN 4045197518125
    Herstellernummer 990100 2500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Eine Seitenwand besteht aus zwei übereinander zu befestigenden Lochblechwänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

    Verwendung:

    Zur seitlichen Abdeckung am Ende eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden). Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Seitenwände bestellt werden.

    Lackierung:

    Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb