• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden einzeln mit 4 Trägern und 4 Keilen 600 mm

Artikel-Nr.: 990060 600
auf Anfrage
Sofort lieferbar
894 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Stärke: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Stärke 30 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Stärke 30 mm
Fachboden Tragfähigkeit ohne Verstärkungsrippe 180 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 1 Verstärkungsrippe Nr. 990180 240 kg
Fachboden Tragfähigkeit mit 2 Verstärkungsrippen Nr. 990180 300 kg
Einsatzbereich Fachbodenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990060 600
EAN / GTIN 4045197517999
Herstellernummer 990060 600

Beschreibung

Ausführung:

Komplett mit 4 Trägern und 4 Keilen.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb