• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regalstütze mit Kunststoff-Fußplatte, Stück, Höhe: 2500mm

Artikel-Nr.: 990050 2500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
301 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.504 mm
Profil Breite 40 mm
Profil Tiefe 40 mm
Profil-Stärke 2 mm
Farbe tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet
Fachboden Adaption 4-seitig
Nutzung als Ecksäule möglich ja
Produktart Regalstütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944
Herstellernummer 990050 2500

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile quadratische Stützen, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut.
40×40×2 mm, komplett mit Kunststoff-Fußplatte.

Verwendung:

Zur Erweiterung der Allzweckregale Nr. 990000990025.

Lackierung:

Tiefschwarz RAL 9005 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb