• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Allzweck-Anbauregal, Tiefe 600 mm, Höhe: 3000mm

Artikel-Nr.: 990025 3000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 180
  • Höhenverstellung im Raster: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 180 kg
Höhenverstellung im Raster 40 mm
Regalhöhe 3.000 mm
Regaltiefe 600 mm
Aufbaumaß Anbauregal Höhe 3.004 mm
Aufbaumaß Anbauregal Breite 1.031 mm
Fachboden Breite 1.000 mm
Fachboden Tiefe 600 mm
Fachboden Breite lichtes Maß 950 mm
Anzahl Fachboden 7
Anzahl Regalständer 2
maximale Feldlast bei 600 mm Fachbodenabstand 1.375 kg - 5.500 kg
Regal-Aufbau Anbauregal
Steckmontage ja
Fachboden Befestigungsart Kegelstifte
Kundenmontage ja
Produktart Fachbodenregal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990025 3000
EAN / GTIN 4045197518323
Herstellernummer 990025 3000

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile quadratische Stützen 40×40×2 mm, im Abstand von 40 : 40 mm mit Einhängeschlitzen zum Anpassen der Fachböden an das Lagergut. Stützen mit Kunststoff-Fußplatte. Besonders tragfähige Böden aus kräftigem Stahlblech mit nach innen abgekanteten Seitenflächen.
Feldlast: Bei 600 mm Fachbodenabstand maximale Feldlast 1375 − 5500 kg.

Verwendung:

Ideal für Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung, Archiv etc. Die Maße sind abgestimmt auf handelsübliche Metall- und Kunststoff-Lagerbehälter − beste Platznutzung. Kann als Einzel-, Reihen- oder Doppelregal aufgestellt werden. Einfache, schnelle und exakte Montage ohne Verschraubungen, die Fachböden werden nur eingehängt und durch dazugehörige Kegelstifte (Nr. 968420) arretiert.

Lackierung:

Regalstützen tiefschwarz RAL 9005, Fachböden grau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lagerboxen für die Bestückung der Allzweck-Regale finden Sie in Gruppe 96.
  • Zur Gewährleistung der Standsicherheit der Regale ist bei einem Verhältnis Höhe zu Tiefe größer 4:1 eine Maßnahme zur Kippsicherung erforderlich.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb