• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider buendiger Schnitt 350mm

Artikel-Nr.: 990.RB00
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990.RB00
    EAN / GTIN 3148517494923
    Herstellernummer 990.RB00
    L-Nummer L60130 3586

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle Schneidmesser für bündigen Schnitt aus Hochleistungs-Chromstahl
    • Verbesserte Härte der Schneidmesser für längere Schneiddauer
    • Spielnachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben
    • Ergonomische Griffe mit Handschutz

    Merkmal:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
    • L [″]: 12
    • L [mm]: 350
    • Klinge: 990.LRB00
    • Gewicht in Kilogramm: 1,000

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb