• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider geschmiedet axial 750mm

Artikel-Nr.: 990.BF2
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 990.BF2
    EAN / GTIN 3148518274463
    Herstellernummer 990.BF2
    L-Nummer L60130 5939

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedete Arme
    • für weniger Durchbiegung beim Schneiden
    • Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl
    • Verbesserte Härte der Schneidmesser
    • für längere Schneiddauer
    • Spielnachstellung der Schneidmesser
    • über Exzenterschrauben
    • Ergonomische Griffe mit Handschutz

    Merkmal:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Klinge: 990.LB2
    • Gewicht in Kilogramm: 4,200

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb