• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider geschmiedet axial 450mm

Artikel-Nr.: 990.BF0
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990.BF0
EAN / GTIN 3148518274036
Herstellernummer 990.BF0
L-Nummer L60130 5940

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Arme
  • für weniger Durchbiegung beim Schneiden
  • Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl
  • Verbesserte Härte der Schneidmesser
  • für längere Schneiddauer
  • Spielnachstellung der Schneidmesser
  • über Exzenterschrauben
  • Ergonomische Griffe mit Handschutz

Merkmal:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Klinge: 990.LB0
  • Gewicht in Kilogramm: 1,700

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb