• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider Rohrprofil axial 1050mm

Artikel-Nr.: 990.B4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990.B4
EAN / GTIN 3148517494848
Herstellernummer 990.B4
L-Nummer L60130 10196

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneidmesser aus Hochleistungs-Chromstahl
  • Verbesserte Härte der Schneidmesser
  • für längere Schneiddauer
  • Spielnachstellung der Schneidmesser
  • über Exzenterschrauben
  • Ergonomische Griffe mit Handschutz

Merkmal:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Klinge: 990.LB4
  • Gewicht in Kilogramm: 8,600

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb