• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Monierzange hochübersetzt mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 99 11 250
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kneifzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 99 11 250
    EAN / GTIN 4003773071402
    Herstellernummer 99 11 250
    L-Nummer L70010 1123

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 25 % Kraftersparnis im Vergleich mit herkömmlichen, gleich großen Monierzangen
    • auch zum Binden tiefliegender Eisen durch ihre besonders schlanke Form
    • zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle
    • Verdrillen und Abschneiden des Drahts in einem Arbeitsgang
    • hoch übersetztes Gelenk, dadurch belastungsarmes Arbeiten auch bei Verwendung dickerer Bindedrähte
    • Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlags nach Durchtrennen des Bindedrahtes
    • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

    Merkmal:

    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,3mm
    • Schneidenlänge mm: 23,0mm 25,0mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb