• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) glanzverzinkt 220 mm

Artikel-Nr.: 99 04 220
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99 04 220
EAN / GTIN 4003773048398
Herstellernummer 99 04 220
L-Nummer L70010 1165

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig
  • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,4mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm
  • glanzverzinkt
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb