• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel mit T-Gleitgriff 13 mm

Artikel-Nr.: 98B.13
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98B.13
EAN / GTIN 3148518024921
Herstellernummer 98B.13
L-Nummer L60130 3201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für Anzieh- und Lösevorgänge, die schlecht zugänglich sind oder schnell ausgeführt werden müssen
  • Gleitgriff mit Rille
  • Blockierrille in mittlerer Position für einen schnellen Zugang durch Drehen zwischen den Fingern: ″Rolleffekt″
  • Stange in der Endposition als Hebelarm für kraftvolles Anziehen oder Lösen oder zum Freimachen an schwierigen Stellen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • d1 [mm]: 19,25
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6-Kant [mm]: 13
  • Gewicht in Gramm: 310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb