• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel mit T-Gleitgriff 12 mm

Artikel-Nr.: 98B.12
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98B.12
    EAN / GTIN 3148518024846
    Herstellernummer 98B.12
    L-Nummer L60130 3405

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ideal für Anzieh- und Lösevorgänge, die schlecht zugänglich sind oder schnell ausgeführt werden müssen
    • Gleitgriff mit Rille
    • Blockierrille in mittlerer Position für einen schnellen Zugang durch Drehen zwischen den Fingern: ″Rolleffekt″
    • Stange in der Endposition als Hebelarm für kraftvolles Anziehen oder Lösen oder zum Freimachen an schwierigen Stellen
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 12
    • d1 [mm]: 17,60
    • d2 [mm]: 9
    • d3 [mm]: 9
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 180
    • 6-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 305

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb