• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex perfect grün 106/110

Artikel-Nr.: 9883024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grün
Produktart Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9883024
EAN / GTIN 4031101593487
Herstellernummer 9883024

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produktname: H-Latzhose
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Latzhose
  • Farbe (Filter): grün
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 106/110

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb