• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment mit Werkbank Schubl.7 + 1 Fach anthrazit, RAL 7016 161tlg

Artikel-Nr.: 98830194
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 98830194
    EAN / GTIN 4018754343355
    Herstellernummer 98830194

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Top-Feature Werkbank:
    • dreistufiges Sicherheitskonzept:
    ;
    1. Zentralverriegelung durch seitliches Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
    2. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt
    3. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
    ;
    • 7 Schubladen
    • große Arbeitsfläche mit FSC-zertifizierter Birke-Multiplex-Arbeitsplatte (1150 x 500 x 30 mm)
    • separates abschließbares Schrankteil mit Magnethalterung und höhenverstellbaren Zwischenboden (70 mm Raster)
    • Schubladen und Schrankteil gleich schließend
    • Zierleiste aus Edelstahl
    • Verkabelung durch zwei gummierte Durchführungen
    • abnehmbarer Kabelkanal auf der Rückseite
    • öl- und säurebeständige Räder (Ø125 mm) mit Fadenschutz und mit zwei Feststellbremsen
    • Korpus RAL 7016, Schubladen und Schrankteil RAL 9005 in robuster industrieller Pulverbeschichtung
    • mit einer Papierrollenhalterung
    • seitliches Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z. B. für größere Werkzeuge
    • ausrüstbar mit STAHLWILLE Standard- und TCS-Einlagen, Schublade 1 + 2: 1 x 3/3 + 1 x 2/3 Schublade 3 – 7: 1 x 3/3
    • Schubladenbelastung von bis zu 30 kg
    • optional erhältlich: E-Kit mit einer magnetischen Mehrfachsteckdose, zwei USB-Anschlüssen, einer magnetischen Halterung (zur variablen Befestigung an beliebiger Stelle der Werkbank) und einem Kabelhalter
    Inhalt, 161-teilig:
    • 11 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 415QR N: 1/4″
    • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
      • 2 Verlängerungen, 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 QuickRelease-Knarre Nr. 512QR N: 1/2″
      • 1 Übergangsteil Nr. 410: 1/4 zu 1/2″
      • 1 Übergangsteil Nr. 513: 1/2 zu 3/8″
      • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
      • 2 Bitratschen Nr. 4008: 1/4″
      • 1 Bithalter Nr. 4007: 1/4″
      • 1 Bit-Set Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
      • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
      • 1 Kraftseitenschneider Nr. 6602: 160 mmm
      • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
      • 1 Kombizange Nr. 6501: 180 mm
      • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025
        • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel, flach Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
        • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
        • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 Kabelmesser Nr. 12320
          • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m
          • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
          • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
          • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: 8-teilig
          • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher mit Sechskant Nr. 10767/9: 9-teilig
          • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
          • 1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm
          • 1 Flachmeißel Nr. 102/175: 175 mm
          • 1 Splinttreiber Nr. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 Körner Nr. 105/100: 100 x 10 mm
          • 1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm
          • 1 Durchtreiber Nr. 104/120: 120 x 4 mm
          • 1 Sicherungsringzange Nr. 6546: A21
          • 1 Sicherungsringzange Nr. 6543: J2
          • 1 Sicherungsringzange Nr. 6545: A2
          • 1 Sicherungsringzange Nr. 6544: J21

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 161
    • Anzahl Schubladen: 7 + 1 Fach
    • Farbe: anthrazit, RAL 7016
    • Höhe mm (h): 1045 mm
    • Länge mm (L): 500 mm
    • Gewicht kg: 107.500 kg
    • Breite mm (b): 1150 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb