• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in TOP BOX 93 TOP BOX/130 L.750mm B.477mm H.465mm 130tlg

Artikel-Nr.: 98830189
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98830189
EAN / GTIN 4018754343317
Herstellernummer 98830189
L-Nummer L60010 7904

Beschreibung

Beschreibung:

zweistufiges Sicherheits-Konzept:
  • 1. Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • 2. Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
    • Korpus und Schubladen pulverbeschichtet (schwarz, RAL 9005)
    • 4 leicht herausnehmbare Schubladen mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
    • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
    • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
    • kombinierbar mit dem WerkstattwagenNr. 93/6
    • optionales FahrgestellNr. 93 TOP BOX CADDY
    TCS 1 820/1 Inhalt 97-teilig:
    • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405: 54; 150 mm
    • 1 Knarre Nr. 415-2K: 1/4″
    • 1 Verlängerung, 1/2″ Nr. 509: 130 mm
    • 1 Knarre Nr. 512-2K: 1/2″
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
    • 1 Bitratsche Nr. 4008-1: 1/4″
    • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
      • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
      • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/150: 150 mm
      • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 300 g
      • 1 Kabelmesser Nr. 12320
        • 1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
        TCS 2 820/2 Inhalt 33-teilig:
        • 15 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
        • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
        • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
        • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-teilig
        • 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
        • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2
        • 3 Schraubendreher für TORX®-Schrauben Nr. 4650: T15; T20; T25

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 130
  • Höhe mm (h): 465 mm
  • Länge mm (L): 750 mm
  • Gewicht kg: 47.000 kg
  • Breite mm (b): 477 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb