• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment mit Werkstattwagen Nr.93/250QR Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 250tlg

Artikel-Nr.: 98830180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98830180
EAN / GTIN 4018754335343
Herstellernummer 98830180
L-Nummer L60010 7383

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt, 251-teilig:
  • 1 Werkstattwagen, anthrazit Nr. 93/6: 6 Schubladen
  • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre Nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
  • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N
      • 1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4 zu 1/2″
      • 1 Reduzierstück Nr. 513: 1/2 zu 3/8″
      • 2 Bitratschen Nr. 4008: Gr. 1; 2
      • 1 Bithalter Nr. 4007: 1/4″
      • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
      • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
      • 1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
      • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
      • 1 Kombizange Nr. 6501: 180 mm
      • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025
        • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
        • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
        • 1 Elektronik-Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 Kabelmesser Nr. 12320
          • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: 3 m
          • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
          • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
          • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
          • 1 Satz Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
          • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
          • 1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm
          • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/175: 175 mm
          • 1 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 mm
          • 1 Körner, achtkantig Nr. 105/100: 100 x 10 mm
          • 1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm
          • 1 Schraubenausdreher-Satz Nr. 900/6 T: 6-teilig
          • 1 Schlüsselfeilen-Satz Nr. 12800: 6-teilig
          • 1 Werkstattfeile, flach Nr. 12036: 260 mm
          • 1 Dichtungsschaber Nr. 12718
            • 1 Universalmesser Nr. 12965N
              • 1 Drahtbürste Nr. 12377
                • 1 Stahl-Maßstab Nr. 13110: 300 mm
                • 1 Metallsägebogen Nr. 12050
                  • 1 Reißnadel Nr. 12322
                    • 1 Drahtschere Nr. 13148
                      • 1 Satz Präzisions-Fühlerlehren Nr. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
                      • 15 Doppelmaulschlüssel Nr. 12: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
                      • 13 Ringmaulschlüssel Nr. 14: 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
                      • 1 Sicherungsringzange, poliert Nr. 6543: J2
                      • 1 Sicherungsringzange, poliert Nr. 6544: J21
                      • 1 Sicherungsringzange, poliert Nr. 6545: A2
                      • 1 Sicherungsringzange, poliert Nr. 6546: A21
                      • 9 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 54TX: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
                      • 10 Schraubendrehereinsätze Innensechskant 1/2″ Nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
                      • 2 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/2″ Nr. 1054TX: T30; T50
                      • 1 Schraubendrehereinsatz Innensechskant 1/2″ Nr. 1054/8K: 8 mm
                      • 1 Schraubendrehereinsatz Innensechskant 1/2″ Nr. 2054/6: 6 mm
                      • 4 Schraubendrehereinsätze Innensechskant 1/4″ Nr. 44: 3; 4; 5; 6 mm
                      • 8 Schraubendrehereinsätze TORX® 1/4″ Nr. 44KTX: T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
                      • 5 Schraubendrehereinsätze Innensechskant Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Anzahl Werkzeuge: 250
  • Farbe: anthrazit, RAL 7016
  • Höhe mm (h): 1000 mm
  • Länge mm (L): 481 mm
  • Gewicht: 85500 g
  • Gewicht kg: 85.500 kg
  • Breite mm (b): 877 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb