• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment mit Werkstattwagen Nr.93/157QR Schubl.6 anthrazit, RAL 7016 157tlg

Artikel-Nr.: 98830178
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98830178
EAN / GTIN 4018754335329
Herstellernummer 98830178
L-Nummer L60010 7510

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel
  • Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich
  • 2 Fahrgriffe, umlaufender Rammschutz
  • strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile
  • öl- und säurebeständige Leichtlaufräder (D.125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen
  • beidseitige Lochraster für Haken Nr. 8031-8041, z.B. für größere Werkzeuge
  • 6 leicht herausnehmbare Schubladen (schwarz, RAL 9005) mit Vollauszug (370 mm) und Kugelkäfigführung
  • mit Papierrollenhalter
Inhalt, 157-teilig:
  • 1 Werkstattwagen, anthrazit Nr. 93/6 A: 6 Schubladen
  • 11 Steckschlüsseleinsätze, 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 Steckschlüsseleinsätze, 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-Verlängerungen, 1/4″ Nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease Feinzahnknarre Nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 Bithalter Nr. 412: 1/4″
  • 1 Bit-Verbindungsteil Nr. 3116
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen, 1/2″ Nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Feinzahnknarre Nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 Vergrößerungsstück Nr. 410: 1/4 zu 1/2″
    • 1 Reduzierstück Nr. 513: 1/2 zu 3/8″
    • 2 Bitratschen Nr. 4008: Gr. 1; 2
    • 1 Bithalter Nr. 4007: 1/4″
    • 1 Bitset Nr. 1206: 1 Bithalter , L.25mm: SL4;5;6mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5mm , L.75mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 6602: 160 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: 200 mm
    • 1 Kombizange Nr. 6501: 180 mm
    • 16 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Einmaulschlüssel, verstellbar Nr. 4025
      • 5 Ratschen-Ringmaulschlüssel Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 Elektrikerschraubendreher Nr. 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
      • 2 Schraubendreher für Schlitzschrauben Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100; 1,6 x 10,0 x 200 mm
      • 3 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 Kabelmesser Nr. 12320
        • 1 Rollbandmaß Nr. 12935: 3 m
        • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
        • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
        • 1 Satz Kugelkopf-Winkelschraubendreher TORX® Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8-teilig
        • 1 Satz Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-teilig
        • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
        • 1 Schonhammer Nr. 10959: 35 mm
        • 1 Flachmeißel, flachoval Nr. 102/175: 175 mm
        • 1 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 Körner, achtkantig Nr. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1 Splinttreiber Nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 Durchtreiber, achtkantig Nr. 104/120: 120 mm

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 6
  • Anzahl Werkzeuge: 157
  • Farbe: anthrazit, RAL 7016
  • Höhe mm (h): 1000 mm
  • Länge mm (L): 481 mm
  • Gewicht kg: 82.000 kg
  • Breite mm (b): 877 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb