• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in Service Trolley Nr.612/83 ST Schubl. 83tlg

Artikel-Nr.: 98830176
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 98830176
    EAN / GTIN 4018754335275
    Herstellernummer 98830176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Inhalt, 83-teilig:
    • 1 Holzgliedermaßstab Nr. 13111: 2 m
    • 1 Satz Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben Nr. 10765/9, 9-teilig: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 Bitratsche Nr. 4008-1: 1/4″
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: 240 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 6600: 160 mm
    • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
    • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632: PH1; PH2
    • 1 Kabelmesser Nr. 12320
      • 1 Magnetheber Nr. 12600: 270 g
      • 7 Doppelmaulschlüssel Nr. 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
      • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
      • 1 Bitset Nr. 1206: 56-teilig

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 83
    • Höhe mm (h): 909 mm
    • Länge mm (L): 410 mm
    • Gewicht kg: 30.000 kg
    • Breite mm (b): 819 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb