• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug-Sortiment im Werkzeug-Trolley 13230 WT/TS Länge 381mm B.581mm H.455mm 160 St.

Artikel-Nr.: 98814924
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
Artikelnummer 98814924
EAN / GTIN 4018754350957
Herstellernummer 98814924

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umfangreichens Sortiment in TCS-Einlagen im Werkzeug-Trolley 13217 TS K
Inhalt 160-teilig:
  • 96834322 TCS 807/5 WT 1
    • 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4 Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
    • 17 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
    • 2 QuickRelease-Steckschlüsselverlängerungen 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/2″ Nr. 510QR: L. 80 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
    • 1 Bit-Ratschen-Schraubendreher Nr. 4008-1: 1/4″
    • 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4″ Nr. 400QR: L. 150 mm
    • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
    • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
    • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR: L. 45 mm
  • 96834323 TCS 807/5 WT 2
    • 1 Drahtschere Nr. 13148
    • 1 Metallsägebogen Nr. 12053: L. 153 mm
    • 1 Schlosserhämmer Nr. 10961: 300 g
    • 1 Bandmaß Nr. 12935/3: L. 3 m
    • 4 Splinttreiber, achtkantig Nr. 108: 3; 4; 5; 6 mm
    • 1 Stableuchte Nr. 13132: 130 lm
    • 1 Reißnadel Nr. 12322: L. 150 mm
    • 1 Körner Nr. 105: 100 x 10 mm
    • 1 Flachmeißel Nr. 102: 175 mm
    • 1 Magnetheber Nr. 12600: 500 g
  • 96834324 TCS 807/5 WT 3
    • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6572: L. 240 mm
    • 1 Flachrundzange Nr. 6529: L. 200 mm
    • 1 Kombinationszange Nr. 6700: L. 180 mm
    • 1 Seitenschneider Nr. 6720: L. 160 mm
  • 96834325 TCS 807/5 WT 4
    • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm
    • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 1 Schlitzschraubendreher Nr. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
    • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4734: PH2
    • 1 Sicherheitsmesser Nr. 12965N: L. 174 mm
    • 1 Bit-Box Nr. 1206: 1 Bit-Halter , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-teilig
  • 96834326 TCS 807/5 WT 5
    • 17 Ringmaulschlüssel Nr. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
    • 5 Ratschenringmaulschlüssel Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
    • 1 verstellbarer Einmaulschlüssel Nr. 4025 10: max. 34 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb