• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Line Maintenance Set i.Tragekasten 13214 L.580mm B.300mm H.494mm 122tlg

Artikel-Nr.: 98814803
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98814803
EAN / GTIN 4018754170203
Herstellernummer 98814803
L-Nummer L60010 4557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern
Inhalt146-teilig:
  • 1 Tragekasten Nr. 13216N/4Inhalt Deckel:
    • 1 Werkzeug-Federklammer Nr. 8036/1
      • 1 Werkzeug-Federklammer Nr. 8050-6
        • 1 Krallengreifer Nr. 12922
          • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
          • 1 Metallsägebogen Nr. 12053: L.252 mm
          • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 4000-2K: L.190 mm
          • 1 QuickRelease-Kurbel 3/8″ Nr. 453QR: L.408 mm
          • 1 Bit-Schraubendrehereinsatz 1/4″, für Schlitzschrauben Nr. 1163: 0,6 x 4,5 mm
          Inhalt Einlage TCS4 LH LR WK M.WKZ. ,96830795:
          • 1 Telefonzange Nr. 67313200: L.200 mm
          • 1 Kombizange Nr. 67003160: L.160 mm
          • 1 Wasserpumpenzange Nr. 65516240: L.240 mm
          • 1 Gripzange Nr. 65642175: L.175 mm
          • 1 Drahtwirbelzange Nr. 65751220: L.230 mm
          • 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 67076000: L. 115 ;mm
          • 4 Splinttreiber Nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
          • 1 Stahlmaßstab Nr. 13310: L.300 mm
          Inhalt EinlageTCS 13214 TOP METR. , 96830804:
          • 2 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5 mm
          • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
          • 1 Steckschlüsseleinsatz 1/4″, lang Nr. 40L: 4,5 mm
          • 11 Steckschlüsseleinsätze 1/4″, lang Nr. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
          • 5 Gelenk-Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm
          • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR:L.38 mm
          • 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4″ Nr. 408QR:L.55; 150 mm
          • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M:3/8″ Außenvierkant, 1/4″ Innenvierkant
          • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N:L.117 mm
          • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L.20 mm
          • 6 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm
          • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″, lang Nr. 46: 15; 17; 19; 21 mm
          • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 426QR:L.75; 240 mm
          • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR:L.46 mm
          • 1 Reduzierstück Nr. 431:1/4″ Außenvierkant, 3/8″ Innenvierkant
          • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M:1/2″ Außenvierkant, 3/8″ Innenvierkant
          • 1 Bit-Halter Nr. 443:5/16″ Innensechskant, 3/8″ Innenvierkant
          • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N: L.193 mm
          • 4 Doppelringratschenschlüssel Nr. 25:7 x 8; 9 x 10; 12 x 13; 17 x 19 mm
          • 1 Teleskop-Spiegel Nr. 12921M:D.32 mm
          Inhalt Einlage TCS 13214 NO.16+13 METR ,96830805:
          • 18 Ringmaulschlüssel Nr. 13:5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30 mm
          • 5 Ringmaulschlüssel Nr. 16:3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
          Inhalt Einlage TCS 13214 DIV10767/9 , 96830806:
          • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100 mm; 1,2 x 8,0 x 150 mm
          • 1 Präzisions-Fühlerlehre Nr. 11095/20:0,05–1 mm
          • 1 Kabelmesser Nr. 12320
            • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L.3 m
            • 1 Reißnadel Nr. 12321: L.250 mm
            • 1 Messschieber Nr. 12900:150 mm/6''
            • 1 LED-Taschenlampe Nr. 13218: 320 Lumen
            • 1 Winkelschraubendrehersatz Nr. 10767/9:1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
            Inhalt Einlage TCS3 LH LR WK M. WKZ.N , 96831794:
            • 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L.117 mm
            • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632:PH1; PH2; PH3
            • 1 Schlosserhammer Nr. 10961:500 g
            • 1 Nylonhammer Nr. 10956N: D.35 mm
            • 1 Bit-Set Nr. 1208: 1 Schnellwechselhalter 1/4″ , L.25mm: SL4,5;6,5;8mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-teilig
            • 1 Hakenwerkzeug Nr. 13001: 45° gewinkelt L.155 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 146
  • Höhe mm (h): 494 mm
  • Länge mm (L): 580 mm
  • Gewicht kg: 27.500 kg
  • Breite mm (b): 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb