• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Line Maintenance Set i.Tragekasten 13214a L.580mm B.300mm H.494mm 123tlg

Artikel-Nr.: 98814801
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98814801
EAN / GTIN 4018754154500
Herstellernummer 98814801
L-Nummer L60010 2666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die Wartung an Flugzeugen und Hubschraubern
1 Tragekasten Nr. 13216N/4Inhalt 147-teilig:Inhalt Deckel:
  • 1 QuickRelease-Kurbel Nr.453 QR
    • 1 Schlitz-Bit Nr.1163: 0,6 x 4,5 mm
    • 1 Bithalter Nr. 4000-2K
      • 1 Metallsägebogen Nr. 12053
        • 1 Mini-Magnetheber Nr. 12600: 270 g
        • 1 Krallengreifer Nr. 12922E
          • 2 Werkzeug-Federklammern Nr. 8050: Gr. 6; 12
          Inhalt Einlage TCS4 LH LR WK M.WKZ.:
          • 1 Telefonzange Nr. 67313200: L.200 mm
          • 1 Kombizange Nr. 67003160: L.160 mm
          • 1 Wasserpumpenzange Nr. 65516240: L.240 mm
          • 1 Gripzange Nr. 65642175: L.175 mm
          • 1 Drahtwirbelzange Nr. 65751220: L.230 mm
          • 1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 67076000: L. 115 ;mm
          • 4 Splinttreiber Nr. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm
          • 1 Stahlmaßstab Nr. 13310: L.300 mm
          Inhalt Einlage TCS5 LH LR WK M.WKZ.:
          • 23 Ringmaulschlüssel Nr. 13a:3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8“
          Inhalt Einlage TCS2 LH LR WK M. WKZ.N:
          • 2 Schlitzschraubendreher Nr. 4622:Gr. 1 (1,0 x 5,5 x 100 mm);Gr. 3 (1,2 x 8,0 x 150 mm)
          • 1 Präzisions-Fühlerlehre Nr. 11095/20:0,05–1 mm
          • 1 Rollbandmaß Nr. 12935/3: L.3 m
          • 1 Messschieber Nr. 12900N:150 mm/6″
          • 13 Winkelschraubendreher Nr. 10767a/13:0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8″
          • 1 Kabelmesser Nr. 12320
            • 1 Reißnadel Nr. 12321
              • 1 LED-Taschenlampe Nr. 13128: 320 Lumen
              Inhalt Einlage TCS3 LH LR WK M. WKZ.N
              • 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGB N: L.117 mm
              • 3 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4632:PH1; PH2; PH3
              • 1 Schlosserhammer Nr. 10961:500 g
              • 1 Nylonhammer Nr. 10956: D.35 mm
              • 1 Bit-Box Nr. 1208
                • 1 Hakenwerkzeug Nr. 13001: 45°
                Inhalt Einlage TCS1LH LR WK M.WKZ N:
                • 4 Ratschenringschlüssel Nr. 25aN:1/4 x 5/16; 5/16 x 11/32; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16″
                • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″ Nr. 40aD:3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4″, lang Nr. 40aDL:3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″
                • 5 gelenk Steckschlüsseleinsatz Nr. 402a:1/4” #a; 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2″
                • 2 QuickRelease-Verlängerungen Nr. 408QR: L.55; 150 mm
                • 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4″ Nr. 407QR:L.38 mm
                • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M:3/8″ #D; 1/4″ #a;
                • 1 Bithalter 1/4″ Nr. 412:L.20 mm
                • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415QR N:1/4″ #D;
                • 8 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 45a:1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 15/16; 1“
                • 4 Steckschlüsseleinsätze 3/8″ Nr. 46a:5/8; 11/16; 3/4; 7/8“
                • 2 QuickRelease-Verlängerungen 3/8″ Nr. 426QR:L.75; 240 mm
                • 1 QuickRelease-Kardangelenk 3/8″ Nr. 428QR:L.46 mm
                • 1 Reduzierstück Nr. 431:1/4″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
                • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M:1/2″ Außenvierkant 3/8″ Innenvierkant
                • 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 3/8″ Nr. 435QR N:L.193 mm
                • 1 Bithalter 3/8″ Nr. 443:L.32 mm
                • 1 Teleskop-Spiegel Nr. 12921N:D.50 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 147
  • Höhe mm (h): 494 mm
  • Länge mm (L): 580 mm
  • Gewicht: 27232 g
  • Gewicht kg: 27.232 kg
  • Breite mm (b): 300 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb