• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiUse Werkzeug-Set 13215/105 L.250mm B.380mm H.520mm 105tlg

Artikel-Nr.: 98810302
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
Artikelnummer 98810302
EAN / GTIN 4018754342921
Herstellernummer 98810302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ein Rucksacktrolley für den mobilen Einsatz, bestückt mit einer umfassenden Auswahl an Handwerkzeugen, die dem Anwender angesichts sich vielfach ändernder Arbeitssituationen eine größtmögliche Flexibilität gibt.
Top-Features Rucksacktrolley:
  • robuster Werkzeug-Rucksack mit verstärktem Boden
  • flexibler Einsatz als Trolley und Rucksack möglich
  • große, leichtlaufende Rollen und ein praktischer Teleskopgriff für bequemen Transport
  • ausziehbare, gepolsterte Gurte verwandeln den Trolley in einen Rucksack
  • 2 leicht entnehmbare Werkzeug-Tafeln für die wichtigsten Werkzeuge im Alltag
  • Fronttaschen für Dokumente und Zubehör
  • gepolstertes Fach für ein Notebook (bis 15″)
Inhalt 105-teilig:
  • 1 Mini Knarrensatz Nr.40/16/3QR SCI:
  • 5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant, 1/4″ Nr. 40: 6; 7; 8; 10; 13mm
  • 1 QR-Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 418QR:90 mm
  • 1 QR-Verlängerung 1/4″ Nr. 405QR/2: 54 mm
  • 1 Bit-Halter Nr. 412: 1/4″
  • 2 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innensechskantschrauben, 1/4″ Nr. 1300, 1302: 3; 5 mm
  • 1 Bit-Schraubendrehereinsatz für Schlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1166: 1,0 x 5,5 mm
  • 2 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. 1221-1222: PH1; PH2
  • 1 Bit-Schraubendrehereinsätze für Kreuzschlitzschrauben, 1/4″ Nr. PZ 1222: PZ2
  • 5 Bit-Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben, 1/4″ Nr. 1415-1419: T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 Bit-Box Nr. 1206:
  • 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter mit Magnet
  • 3 Bits 4; 5; 6 mm für Schlitzschrauben L.25 mm (je 2x)
  • 3 Bits PH1; PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben L.25 mm (je 3x)
  • 3 Bits PZ1; PZ2; PZ3 für Kreuzschlitzschrauben L.25 mm (je 3x)
  • 7 Bits T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 für Innen-TORX®-Schrauben L.25 mm (je 2x)
  • 7 Bits T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 L. 25mm für Innen TORX®-Schrauben (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • 3 Bits 3; 4; 5 mm für Innensechskantschrauben L.25 mm
  • 1 Bit 6 mm für Schlitzschrauben L.75 mm
  • 2 Bits PH2; PH3 für Kreuzschlitzschrauben L.75 mm
  • 2 Bits PZ1; PZ2 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben L.75 mm
  • 2 Bits T20; T25 für Innen TORX®-Schrauben L.75 mm
  • 1 Schraubendreher-Set Nr. 4687:
  • 3 Schlitzschraubendreher Nr. 4620: 0,6 x 3,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
  • 2 Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 4630: Gr. PH1, PH2
  • 1 Bitratsche Nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 9-teilig
  • 10 Doppelmaulschlüssel in Rolltasche Nr. 10: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • 1 Schlosserhammer Nr. 10961: 500 g
  • 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551 6 240: L.240 mm
  • 1 Kombizange Nr. 6501 3 180: L.160 mm
  • 1 Seitenschneider poliert Nr. 6600 3 160: L.160 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 105
  • Höhe mm (h): 520 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht kg: 10.040 kg
  • Breite mm (b): 380 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb