{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Volumen | 240 l | |
Volumen Toleranz | -5 / +15 l | |
Nenninhalt | 240 | |
Höhe | 1.100 mm | |
Breite | 585 mm | |
Tiefe | 740 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Farbe | rot | |
Gewicht | 14,9 kg | |
Nutzlast nach DIN EN | 96 kg | |
Produktart | Großmülltonne |
Artikelnummer | 987804 240 | |
EAN / GTIN | 4052941277184 | |
Herstellernummer | 1150606 |