{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Volumen | 120 l | |
Volumen Toleranz | -6 / +8 l | |
Nenninhalt | 120 | |
Höhe | 1.005 mm | |
Breite | 480 mm | |
Tiefe | 555 mm | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Farbe | braun | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Nutzlast nach DIN EN | 48 kg | |
Produktart | Großmülltonne |
Artikelnummer | 987803 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684364 | |
Herstellernummer | 1150936 |