Großmülltonne 120 l

Artikel-Nr.: 987802 120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Pro Wave Behälter
Volumen 120 l
Volumen Toleranz -6 / +8 l
Nenninhalt 120
Höhe 1.005 mm
Breite 480 mm
Tiefe 555 mm
Rad-⌀ 200 mm
Farbe grün
Gewicht 10,5 kg
Nutzlast nach DIN EN 48 kg
Produktart Großmülltonne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987802 120
EAN / GTIN 4052941684395
Herstellernummer 1150932

Beschreibung

Ausführung:

Großmülltonne in konischer Kunststoff Rumpfform. Stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern. Deckel mit umlaufender Abtropfrinne für Kondenswasser. Die Deckelgriffe sind handlich und schräg angeordnet. 4-fach Scharnierung (Gr. 80: 2-fach Scharnierung) mit Sicherung der Scharnierbolzen. Verstärkter Boden mit patentierter Achsenkonstruktion. Stabiles außenliegendes Fahrwerk mit verstärkter, robuster Laufachse und leichtgängigen Rädern. Deckelausführung mit lärmgedämmter Deckelöffnung, erfüllt die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14.
Erhöhte Behälterstabilität aufgrund speziellen Bodendesigns mit durchgehender Wellenkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb