Großmülltonne 360 l

Artikel-Nr.: 987801 360
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Pro Wave Behälter
Volumen 360 l
Volumen Toleranz -40 / +20 l
Nenninhalt 360
Höhe 1.115 mm
Breite 665 mm
Tiefe 880 mm
Rad-⌀ 200 mm
Farbe blau
Gewicht 18,6 kg
Nutzlast nach DIN EN 144 kg
Produktart Großmülltonne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987801 360
EAN / GTIN 4052941031755
Herstellernummer 86334

Beschreibung

Ausführung:

Großmülltonne in konischer Kunststoff Rumpfform. Stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern. Deckel mit umlaufender Abtropfrinne für Kondenswasser. Die Deckelgriffe sind handlich und schräg angeordnet. 4-fach Scharnierung (Gr. 80: 2-fach Scharnierung) mit Sicherung der Scharnierbolzen. Verstärkter Boden mit patentierter Achsenkonstruktion. Stabiles außenliegendes Fahrwerk mit verstärkter, robuster Laufachse und leichtgängigen Rädern. Deckelausführung mit lärmgedämmter Deckelöffnung, erfüllt die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb