Großmülltonne, anthrazit, Volumen: 120l

Artikel-Nr.: 987800 120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Volumen 120 l
Volumen Toleranz -6 / +8 l
Nenninhalt 120
Höhe 1.005 mm
Breite 480 mm
Tiefe 555 mm
Rad-⌀ 200 mm
Farbe anthrazit
Gewicht 10,5 kg
Nutzlast nach DIN EN 48 kg
Produktart Großmülltonne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987800 120
EAN / GTIN 4052941684401
Herstellernummer 1150937

Beschreibung

Ausführung:

Großmülltonne in konischer Kunststoff Rumpfform. Stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern. Deckel mit umlaufender Abtropfrinne für Kondenswasser. Die Deckelgriffe sind handlich und schräg angeordnet. 4-fach Scharnierung (Gr. 80: 2-fach Scharnierung) mit Sicherung der Scharnierbolzen. Verstärkter Boden mit patentierter Achsenkonstruktion. Stabiles außenliegendes Fahrwerk mit verstärkter, robuster Laufachse und leichtgängigen Rädern. Deckelausführung mit lärmgedämmter Deckelöffnung, erfüllt die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14.
Erhöhte Behälterstabilität aufgrund speziellen Bodendesigns mit durchgehender Wellenkontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb