• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einweg (NR) Armstulpen weiß, one size, 50 Paar

Artikel-Nr.: 9875300
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Produktart Einweghandschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9875300
    EAN / GTIN 4031101501017
    Herstellernummer 9875300
    L-Nummer L01660 276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Arbeitskleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produktname: uvex Einweg-Armstulpen
    • Produkttyp: Accessoires
    • Produkttyp Untertypen: Armstulpen
    • Farbe (Filter): weiß
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: one size

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb