• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abfall- / Ascherkombination 90 l

Artikel-Nr.: 987175 90
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Füllvolumen 90 l
Füllvolumen Ascherlade 9 l
Höhe 1.060 mm
Breite 450 mm
Tiefe 450 mm
Gewicht 45,8 kg
Produktart Ascher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 987175 90
EAN / GTIN 4031068151201
Herstellernummer 650-090-0-1-100

Beschreibung

Ausführung:

Abfallsammler aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, licht- und wetterstabil. Einwurföffnungen an allen vier Seiten. Kopfelement / Ascher aus gelochtem Edelstahl zum Ausdrücken und Entsorgen von Zigaretten.
Separat entnehmbare Ascherlade. Verzinkter Innenbehälter kann durch frontseitig verschließbare Flügeltür entnommen werden. Türe wird mittels Vierkantschloss verriegelt.
4 Kunststofffüße – die beiden vorderen sind verstellbar, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Lieferumfang:

Inklusive Ascherlade, verzinktem Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung.

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet, Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb