Papierkorb Metall 15 l

Artikel-Nr.: 987135 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Volumen 15 l
    Höhe 315 mm
    260 mm
    Material Metall
    Oberfläche Epoxidharz-Beschichtung
    Produktart Papierkorb

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 987135 15
    EAN / GTIN 4005546988627
    Herstellernummer 331023

    Beschreibung

    Ausführung:

    Runder Papierkorb aus Stahl mit 165 mm breitem, dekorativem Perforationsring. Mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb