• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 6 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 986SLG-6
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 986SLG-6
    EAN / GTIN 4000896047147
    Herstellernummer 986SLG-6
    L-Nummer L60140 430

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extralange Ausführung
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: TIN beschichtet
    • DIN 7422
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 6 mm
    • Abmessungen / Länge: 160 mm
    • Länge l1: 112 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
    • Für Handbetätigung
    Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb