• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 11 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 986LG-11
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986LG-11
EAN / GTIN 4000896216536
Herstellernummer 986LG-11

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Für z.B. Bremssattel-Verschraubung an MERCEDES-BENZ ML-Klasse, Typ 166, Bj. 2011 →
FORD Mondeo, Bj. 2014→ ∙ C-Max ∙ S-Max ∙ Edge ∙ Galaxy, Bj. 2015→
Für kontrollierten Schraubanzug Drehmomentschlüssel (z.B. 6121-1 CT) verwenden
  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 98 mm
  • Länge l1: 60 mm
  • Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der SchichtOptimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und HandwerkStärkerer Verschleißschutz sichert StandzeitverbesserungPerfekte Passgenauigkeit durch optimale SchichtstärkeHöheres DrehmomentOptimierter Korrosionsschutz

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb