Ersatzfiltermatte für Air Cleaning Point, Typ: 1

Artikel-Nr.: 986001 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 700 mm
Breite 330 mm
Dicke 20 mm
Gewicht 0,12 kg
Produktart Filtermatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Herstellernummer 986001 1

Beschreibung

Ausführung:

Ersatzfiltermatte aus Polyurethanschaum auf Polyesterbasis.

Passend für:

Air Cleaning Point Nr. 986000 Gr. S.

Hinweis:

Für Gr. M müssen 2 Matten bestellt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb