• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulisches Anpresswerkzeug

Artikel-Nr.: 985913
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 985913
    EAN / GTIN 3148519859133
    Herstellernummer 985913
    L-Nummer L60130 1592

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Druckstück 6 - 150 mm², 35 kN
    • Weg von 5 - 8 mm einstellbar: für kleinere Querschnitte wird durch Drehen des Rastrings die Anzahl der Pumpbewegungen reduziert
    • Um 360° drehbarer Anpresskopf
    • Automatisches Auslösen mit hörbarem Klick am Ende des Anpressvorgangs
    • Kolbenrücklauf über Entlastungshebel
    • Lieferung im Koffer

    Merkmal:

    • Gewicht in Kilogramm: 2,13

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb