• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anpresszange fuer Kabelverbinder

Artikel-Nr.: 985894
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 985894
    EAN / GTIN 3148519858945
    Herstellernummer 985894
    L-Nummer L60130 1368

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften
    • Jederzeit zugängliche Entriegelung
    • Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
    • Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen:Rotes Profil:0,5 - 1,5 mm²
    • Blaues Profil: 1,5 - 2,5 mm²
    • Gelbes Profil: 4 - 6 mm²
    • Die Form unterstützt das Abstützen der Hand
    • Angenehmes Greifgefühl
    • Länge: 230 mm

    Merkmal:

    • L [mm]: 230 Gewicht in Gramm: 490

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb