• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Ueberziehen von Muffen 4,5mm

Artikel-Nr.: 985764
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985764
EAN / GTIN 3148519857641
Herstellernummer 985764
L-Nummer L60130 379

Beschreibung

Beschreibung:

  • In die Schneiden integriertes Rückhaltesystem: der Draht fällt nach dem Schnitt nicht herunter und hält den Arbeitsbereich so frei von FODs
  • Aktiviert durch eine Lampe oder ein Ultraviolett-Neonlicht beginnt das Werkzeug zu leuchten und wird leicht erkannt. Bis auf 3 Meter in schwarzer oder dunkler Umgebung erkennbar
  • Für Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²). Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
  • Bewegliche Öffnungs-Druckfeder
  • Ausführung: verchromt

Merkmal:

  • D [mm]: 4,5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Drähte Ø [mm]: 1,75-9,00 Gewicht in Gramm: 165

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb