• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Ueberziehen von Muffen 3,5mm

Artikel-Nr.: 985763
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985763
EAN / GTIN 3148519857634
Herstellernummer 985763
L-Nummer L60130 7257

Beschreibung

Beschreibung:

  • In die Schneiden integriertes Rückhaltesystem: der Draht fällt nach dem Schnitt nicht herunter und hält den Arbeitsbereich so frei von FODs
  • Aktiviert durch eine Lampe oder ein Ultraviolett-Neonlicht beginnt das Werkzeug zu leuchten und wird leicht erkannt. Bis auf 3 Meter in schwarzer oder dunkler Umgebung erkennbar
  • Für Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²). Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden.
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc).
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
  • Bewegliche Öffnungs-Druckfeder
  • Ausführung: verchromt

Merkmal:

  • D [mm]: 3,5 D1 [mm]:12-16-24 H [mm]: 52 L [mm]: 140 L1 [mm]: 52 L2 [mm]: 23 Drähte Ø [mm]: 1,25-4,50 Gewicht in Gramm: 165

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb