• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anpresszange isolierte Kabelverbinder

Artikel-Nr.: 985753
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985753
EAN / GTIN 3148519857535
Herstellernummer 985753
L-Nummer L60130 3767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Längere Schenkel für Zweihandbedienung
  • Lösen während des Anpressens möglich
  • Zweifaches Anpressen der Kabelverbindung
  • Druckstück mit 3 Profilen: rot (0,5 - 1 mm²), blau (1,5 - 2,5 mm²), gelb (4 - 6 mm²)
  • Komfort-Überzug
  • Länge: 255 mm

Merkmal:

  • B [mm]: 255 L [mm]: 255 Gewicht in Gramm: 540

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb