• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 985-17
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985-17
EAN / GTIN 4000896046805
Herstellernummer 985-17
L-Nummer L60140 306

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 42 mm
  • Länge l1: 17 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb