• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere ″Luftfahrt″ gelb gerade

Artikel-Nr.: 985.ST
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985.ST
EAN / GTIN 3148512171003
Herstellernummer 985.ST
L-Nummer L60130 2929

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hebelübersetzung für die ermüdungsfreie Ausführung langwieriger Arbeiten
  • Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder
  • Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des Schneidvorgangs zu verhindern
  • Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken
  • Ergonomische Bi-Material-Griffe
  • mit rutschfester Beschichtung
  • Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung
  • Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Schneidleistung Halbharter Stahl: 1,2 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • Gewicht in Gramm: 390

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb