Notdusche 837

Artikel-Nr.: 984161 837
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 2.330 mm
Breite 425 mm
Tiefe 630 mm
Fließdruck 2,5 bar - 5 bar
Fließdruck 36,26 psi - 72,52 psi
Durchflusswert Notdusche 50 l/min
Durchflusswert Augen-/Gesichtsdusche 14 l/min
BSP Anschluss-Gewinde 1.1/4 Zoll
Montagesituation bodenmontiert
Anwendungsbereich Innen
Gewicht 15,4 kg
Produktart Notdusche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 984161 837
EAN / GTIN 4251138218218

Beschreibung

Ausführung:

Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage. Freistehende Notduschen werden dann eingesetzt, wenn eine Wandmontage der Dusche nicht möglich ist oder ein zentraler Anlaufpunkt für die Erse Hilfe geschaffen werden soll. Mit Hochleistungsduschkopf für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl. Wählbare Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute. Selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb