{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fließdruck | 2,5 bar - 5 bar | |
Fließdruck | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Durchflusswert | 7 l/min | |
BSP Anschluss-Gewinde | 1/2 IG Zoll | |
Montagesituation | wandmontiert; tischmontiert | |
Funktion | Handdusche; Augendusche | |
Höhe | 240 mm | |
Breite | 65 mm | |
Tiefe | 65 mm | |
Schlauchlänge | 1.500 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Produktart | Augendusche |
Artikelnummer | 984151 712 | |
EAN / GTIN | 4251138221232 |